ルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック

ルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック - ジェイケイ・プラン

ルーバーシューズボックス60幅のシングルタイプ。
お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉は、開け方左右選択可能。
60幅タイプのシングルタイプ

材質(本体)プリント化粧繊維板タイプ15人用適合サイズ推奨サイズ27cm以下外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×33.0×90.0組立時間35分(大人2人/お客様組立)なし内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388986SGT-010115人用600×330×900565×270×780ダークブラウン
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388995SGT-010115人用600×330×900565×270×780ナチュラル
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15389004SGT-010115人用600×330×900565×270×780ホワイト
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする