ラクナ油脂
大容量アルミフィン洗浄剤Pro 20kgポリ
抜群の汚れ除去性、スス汚れから煙草のヤニ、酸化した固着油脂まで除去できます。
アルミ材質のダメージを抑える腐食抑制剤を配合しています。
用途
アルミフィンの洗浄(業務用)
成分
アルカリ製液体
使用方法
頑固な汚れ・固着油脂:原液~10倍(水10Lにたいして~1L)、一般的な汚れ:10倍~25倍(水10Lに対して400ml~1L)、軽い汚れ:25~50倍(水10Lに対して200ml~400ml)噴霧器等でフィンに直接スプレーしたのち、水で十分にすすいで下さい。洗浄は最大5分程度で行い、放置せずに速やかにすすぎを行って下さい。
内容量
1個(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15383115
39900910
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください