SIGHTRON
双眼鏡 コメットスキャン 15倍70
集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
仕様
プリズム:ポロタイプ(BaK4)
付属品
ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ-
寸法(mm)
275×220×85
質量(g)
1490
倍率(倍)
15
視界
1000m先:75m
最短合焦距離
12m
対物レンズ有効径(mm)
70
明るさ
22.1
防水性
完全防水
ひとみ径(Φmm)
4.7
アイレリーフ(mm)
19
実視界(°)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442177
B373
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください