安隨製作所
鍛造 山芋掘(自然薯掘)
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
山芋、自然薯
材質(柄部)
鋼53C
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃形
柄長さ(mm)
先幅(mm)
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15387918
502
280
角刃大
1200
107
3.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
15387927
503
165
角刃小
1000
78
2.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください