曜日別特売

移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)

対応コード
【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
用途移動体対応仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388119F820GS-U1個
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
15388128F820GS-U/PMK-830(W)1セット
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
15388137F820GS-U/PMK-830(B)1セット
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする