曜日別特売

移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム

移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)

用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
インターフェース
電源供給
読取角度(°)
最小分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388146F820GS-R1個約41.5 (ケーブルを除く)RS-232C接続外部電源供給(ACアダプタ別途)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
15388164F820GS-R/PMK-830(W)1セット約41.5 (ケーブルを除く)RS-232C接続外部電源供給(ACアダプタ別途)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
15388180F820GS-R/PMK-830(B)1セット約41.5 (ケーブルを除く)RS-232C接続外部電源供給(ACアダプタ別途)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953919F820GS-R/SAPA05010JP1セット約41.5(ケーブルを除く)RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)ACアダプター(SAPA05010JP:別売)Roll:360, Pitch:±30, Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm(5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm(6.5mil)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953928F820GS-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP1セット約41.5(ケーブルを除く)RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)ACアダプター(SAPA05010JP:別売)Roll:360, Pitch:±30, Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm(5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm(6.5mil)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953937F820GS-R/PMK-830(B)/SAPA05010JP1セット約41.5(ケーブルを除く)RS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)ACアダプター(SAPA05010JP:別売)Roll:360, Pitch:±30, Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm(5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm(6.5mil)
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
15388155F820GS-R/GF12-US05201セット約41.5 (ケーブルを除く)RS-232C接続外部電源供給(ACアダプタ別途)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
15388189F820GS-R/PMK-830(W)/GF12-US05201セット約41.5 (ケーブルを除く)RS-232C接続外部電源供給(ACアダプタ別途)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
15388198F820GS-R/PMK-830(B)/GF12-US05201セット約41.5 (ケーブルを除く)RS-232C接続外部電源供給(ACアダプタ別途)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±401次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15388155F820GS-R/GF12-US052060953919F820GS-R/SAPA05010JPF820GS-R/GF12-US0520 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953919移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15388189F820GS-R/PMK-830(W)/GF12-US052060953928F820GS-R/PMK-830(W)/SAPA05010JPF820GS-R/PMK-830(W)/GF12-US0520 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953928移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15388198F820GS-R/PMK-830(B)/GF12-US052060953937F820GS-R/PMK-830(B)/SAPA05010JPF820GS-R/PMK-830(B)/GF12-US0520 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953937移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする