セーフラン安全用品
アイソレーションガウン(紐タイプ) 50着
看護介護用、お見舞い、患者用などに便利なディスポタイプの簡易予防衣です。
袖口ゴム付き。
軽量で通気性にも優れます。
紐タイプ(割烹着の様に前から着用し、腰紐で留めるタイプ)です。
用途
看護介護用、お見舞い、患者用などに。
材質
PP不織布(スパンボンド) 、袖口ゴム:ラテックスゴム
サイズ
フリーサイズ
袖丈(cm)
約58
着丈(cm)
約117
身幅(cm)
約72
内容量
1セット(50着)
注意
※商品は未滅菌になります。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しの使用はできません。
※簡易予防衣です。感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15388320
J2491-WH
ホワイト
¥19,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15388329
J2491-BL
ブルー
¥19,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15388338
J2491-YE
イエロー
¥19,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください