ドリテック
デジタル温湿度計「コロネ」
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ
持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形アルカリ乾電池
温度センサー
サーミスタ
湿度センサー
抵抗式湿度センサ
液晶サイズ
39×39mm
スタンド
あり
保証期間
1年
測定間隔
約10秒間
温湿度表示
温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442405
O-415WT
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください