デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - ドリテックデジタル温湿度計 - ドリテックデジタル温湿度計 - ドリテックデジタル温湿度計 - ドリテック
(1件のレビュー)

置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付

材質ABS樹脂電源単4形乾電池液晶サイズ63×6mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15442439O-421WTホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
15442448O-421PKピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15442448O-421PK15442439O-421WTO-421PK デジタル温湿度計 ドリテック 15442439デジタル温湿度計ドリテック1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 毎日の天気、気温の記録に使用
みづほ工作所

柱掛け寒暖計は、赤い液体の退色により 数値の確認が難しいのに引き換えデジタルであれば数字を読むのに安易で しかも湿度、気候状況など表示され満足して居る。また、注文から商品の素早い発送も大変 有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする