フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途
半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別
ステンレス用
質量(kg)
0.45
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約135
板厚(mm)
0.8~4
溶接電流(A)
35~140
リールサイズ(mm)
100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1巻(0.45kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15392635
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください