東安
軟鋼用ソリッドワイヤー
スプール:白色
割れにくく頑丈!
産業廃棄物として処理がしやすい!
規格
・AWS:A5.18 ER70S-6
・JIS:Z3312 YGW12
用途
自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接
適合
型番:YM-28・MG-50T・YM-50T
材質
カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
寸法(mm)
リール:直径225×高さ104×穴径52
線径(Φmm)
1
主成分
C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
内容量
1箱(10kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74830790
-
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください