曜日別特売

電気マイクロ(デジタル)

電気マイクロ(デジタル) - シチズンファインデバイス
質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA表示LED表示3桁及び極性(-)感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内]範囲零調:±50μm以上アナログ出力DC±1V/フルスケール指示誤差測定値の±1%±1digit応答速度約400ms(MAX)精度保証温度(℃)24(±5℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15389668DTM-ED
104,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする