Hi-Rose
アルコールチェッカー
息を吹きかけるだけ!簡単アルコールチェック
測定カウンター付き
吹きかけ口キャップカバー付き
乾電池使用
付属品
吹き掛け口キャップ、取扱説明書・保証書(本書)
寸法(mm)
32×17×105
質量(g)
28
寿命
センサー:1999回
検知方式
半導体ガスセンサー方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15392608
HR-BHEEK-400
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください