花王
キュキュット
キュキュットNatural Days+除菌
(1件のレビュー)
長もち泡がすすいだ瞬間一気にパッ! キュッと実感!
タイプ
液体
シリーズ
キュキュット
液性
中性
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
着香料
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15430846
‐
1個(240mL)
無香性
香り無し
本体
オープン
取扱い終了
15430855
‐
1個(770mL)
無香性
香り無し
つめかえ用
オープン
取扱い終了
15430864
‐
1個(240mL)
ヴァーベナ&シトラスの香り
香りあり
本体
オープン
取扱い終了
15430880
‐
1個(770mL)
ヴァーベナ&シトラスの香り
香りあり
つめかえ用
オープン
取扱い終了
15430889
‐
1個(240mL)
ワイルドフラワー&ハーブの香り
香りあり
本体
オープン
取扱い終了
15430898
‐
1個(770mL)
ワイルドフラワー&ハーブの香り
香りあり
詰替用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください