神棚の里
常若神具セット
新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。
寸法
神具セット中:皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
毛ばたき:10×10×38
寸法(幅W×高さH)(cm)
雲紙:15×17
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15392660
4993896303460
おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙
小
お祀り用紙小:44.8×29.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
15392669
4993896303477
おまつり用紙 中・神具セット 中・毛ばたき・雲紙
中
お祀り用紙中:60×39
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
はじめての神棚 -神棚のまつり方- 神棚の里
参考になった