神棚の里
常若光明神具セット
新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
毛ばたき:10×10×38、LED春日灯篭:6×7.4×13.4
寸法(幅W×高さH)(cm)
雲紙:15×17
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ
寸法
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15392678
4993896303484
おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙・LED 春日灯篭1対
小
神具セット中:皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2
お祀り用紙小:44.8×29.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
15392687
4993896303491
おまつり用紙 中・神具セット 中・毛ばたき・雲紙・LED 春日灯篭1対
中
神具セット:中9:47皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2
お祀り用紙中60×39
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
はじめての神棚 -神棚のまつり方- 神棚の里
参考になった