神棚の里
千客万来盛り塩セット
新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
清めの盛り塩/八角:4.2×4.2×4.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
皿:6.5×6.5×1.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15392696
4993896303507
清めの塩 500g・清めの盛り塩 八角・風水皿 赤×2
つばき
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
15392705
4993896303538
清めの塩 500g・清めの盛り塩 八角・風水皿 黄×2
たんぽぽ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
15392714
4993896303521
清めの塩 500g・清めの盛り塩 八角・風水皿 青×2
あじさい
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
15392730
4993896303514
清めの塩 500g・清めの盛り塩 八角・風水皿 ピンク×2
さくら
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
15392739
4993896303545
清めの塩 500g・清めの盛り塩 八角・八角皿 2寸×2
すずらん
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
はじめての盛り塩 -盛り塩- 神棚の里
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった