神棚の里
shelf フルセット
お客様にとってシンプルでお求めやすい価格であることにこだわったチェスナット製のモダン神棚セットです。
セット内容
神棚板 Chestnut shelf・モダン榊立Kacomi chestnutセット・モダン瓶子Kacomi chestnutセット・モダン神具膳Kacomi chestnut
材質
チェスナット(無塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
神棚本体:29×11.5×7.5、神具膳:14.0×5.0×2.0、瓶子・榊立て:4.0×3.0×7.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15392748
4993896303552
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
はじめての神棚 -モダン神棚- 神棚の里
参考になった