曜日別特売

18V コードレスチェンソー

18V コードレスチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスチェンソー - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時内容量1台
2月5日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15395557CS1825DC (BC)
48,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15395557
2023-05-10
用途: 枝払い、クルマから遠く離れた場所の作業道整備

大きさの割には粘ってくれる、バーの長さ程度の杉の木ならイラつかない程度で切れる。チェーンスピードが高いのはわかっていたがこんなに使える機種だとは嬉しい誤算だった。36V機に比べて圧倒的に軽いのも有り難い。
ただ、2Ahの電池はすぐ無くなるので樹上での作業以外ではちょっと頼りないです。
それと始動時の立ち上がりがトロいのだけはイマイチだけど安全側に振ってあるという意味なのかも知れない、エンジン機種とは違うのだから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする