QNAP NAS 3ベイ TS-364-8G タワー型 2年保証

QNAP NAS 3ベイ TS-364-8G タワー型 2年保証 - QNAP

QNAP M.2 SSDキャッシュ装備の高性能 RAID 5 2.5GbE インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド) 搭載 タワー型 3ベイ NAS TS-364-8G

用途個人データおよびマルチメディアセンター向け HDMI出力およびM.2 SSDキャッシングに対応した、ホームおよびオフィス向けの高性能2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【Kensington セキュリティスロット】○ホワイト消費電力(W)HDDスリープモード:18.9、動作モード(通常時):32.8(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b(最大4096×2160 @30Hz)電源65Wアダプタ、100 - 240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×150×260メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:5GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ ※2.5" SSD/HDDのインストールには、2.5" ドライブトレイベース (TRAY-25-NK-BLK03) が必要です。スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×92mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)、USB 3.2 Gen 1 ポート:1、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~2容量(GB)8ドライブベイ3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーベイ数3正味質量(kg)1.64ボタン仕様電源、リセット、USBコピー内容量1台
注意
※システムメモリ 8 GB オンボード (拡張不可)
※本体にはHDDは付属していません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15396449TS-364-8G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする