QNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321

QNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321 - QNAPQNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321 - QNAPQNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321 - QNAPQNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321 - QNAPQNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321 - QNAPQNAP 次世代 6ポート × 2.5GbE 超高速 SD-WANルーター QHora-321 - QNAP

QNAP QHora-321: 2.5G high speed QuWAN VPN router
QHora-321は、6つの2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業グレードのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。
QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御のルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。
ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-321 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。
また、セキュリティを強化するため、QHora-321 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。

用途企業向けのSD-WANルーター仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○セット内容QHora-321、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)寸法(mm)166.4×145.7×29.85質量(kg)0.81電源(V)DC12消費電力(W)36メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Controlポートイーサネットポート数:6、2.5GbE (RJ45):6認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCAボタン仕様リセット内容量1台
注意
※システムのパフォーマンスと安定性を維持するには、QNAP メモリー モジュールのみを使用してください。
※複数のメモリー スロットを備えた NAS デバイスの場合は、同一仕様の QNAP モジュールを使用してください。
※サポートされていないモジュールを使用すると、パフォーマンスが低下したり、エラーが発生したり、オペレーティング システムが起動しなくなったりする可能性があります。
※製品不具合サポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15396485QHora-321
オープン
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする