曜日別特売

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 - JB(日本ボデーパーツ工業)

LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。
純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比)
DC12V・24V車共用
LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・2年保証

材質灯体:アルミ合金電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値)定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用)コードシリコン配線LEDPhilips社製 3W×6灯適合カプラIP65内容量1セット
関連資料:(0.92MB)取扱説明書:(0.9MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397535LSL-608Y淡黄色32001370 [バルブ2本の値(車両1台分合計値)]
オープン
13,880
15,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
15397526LSL-607Wホワイト65001300 [バルブ2本の値(車両1台分合計値)]
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

H3 LEDキット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする