曜日別特売

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>

オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397964DSVENOM-CRKAC-001-E16.8
オープン
7,400
8,140(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397980DSVENOM-CRKAC-002-E26.8
オープン
8,700
9,570(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397989DSVENOM-CRKAC-003-E36.8
オープン
10,000
11,000(税込)
16日以内出荷
返品不可
15397998DSVENOM-CRKAC-004-E46.8
オープン
11,300
12,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398007DSVENOM-CRKAC-005-E56.8
オープン
12,600
13,860(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398016DSVENOM-CRKAC-006-E66.8
オープン
13,900
15,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398025DSVENOM-CRKAC-007-E76.8
オープン
15,200
16,720(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398034DSVENOM-CRKAC-008-E86.8
オープン
16,500
18,150(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398050DSVENOM-CRKAC-009-E96.8
オープン
17,800
19,580(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398059DSVENOM-CRKAC-010-E106.8
オープン
19,100
21,010(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398068DSVENOM-CRKAC-015-E156.8
オープン
25,600
28,160(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398077DSVENOM-CRKAC-020-E206.8
オープン
32,100
35,310(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398086DSVENOM-CRKAC-025-E257.5
オープン
52,780
58,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398095DSVENOM-CRKAC-030-E307.5
オープン
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398104DSVENOM-CRKAC-035-E357.5
オープン
73,180
80,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398120DSVENOM-CRKAC-040-E407.5
オープン
83,380
91,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398129DSVENOM-CRKAC-045-E457.5
オープン
93,580
102,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
15398138DSVENOM-CRKAC-050-E507.5
オープン
103,780
114,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする