曜日別特売

オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>

オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 11kW、15kW
仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15399048DSVPWOM-CAGZS-0011
オープン
102,970
113,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399057DSVPWOM-CAGZS-0022
オープン
115,750
127,325(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399066DSVPWOM-CAGZS-0033
オープン
128,540
141,394(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399075DSVPWOM-CAGZS-0044
オープン
141,330
155,463(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399084DSVPWOM-CAGZS-0055
オープン
154,130
169,543(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399100DSVPWOM-CAGZS-0066
オープン
166,920
183,612(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399109DSVPWOM-CAGZS-0077
オープン
179,700
197,670(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399118DSVPWOM-CAGZS-0088
オープン
192,490
211,739(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399127DSVPWOM-CAGZS-0099
オープン
205,280
225,808(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399136DSVPWOM-CAGZS-01010
オープン
218,080
239,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399145DSVPWOM-CAGZS-01515
オープン
282,030
310,233(税込)
32日以内出荷
返品不可
15399154DSVPWOM-CAGZS-02020
オープン
345,980
380,578(税込)
取扱停止中
返品不可
15399170DSVPWOM-CAGZS-02525
オープン
370,600
407,660(税込)
取扱停止中
返品不可
15399179DSVPWOM-CAGZS-03030
オープン
434,550
478,005(税込)
取扱停止中
返品不可
15399188DSVPWOM-CAGZS-03535
オープン
498,500
548,350(税込)
取扱停止中
返品不可
15399197DSVPWOM-CAGZS-04040
オープン
562,450
618,695(税込)
取扱停止中
返品不可
15399206DSVPWOM-CAGZS-04545
オープン
626,400
689,040(税込)
取扱停止中
返品不可
15399215DSVPWOM-CAGZS-05050
オープン
690,350
759,385(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする