曜日別特売

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15399224DSVPWOM-CAKAS-001-E1
オープン
8,450
9,295(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399240DSVPWOM-CAKAS-002-E2
オープン
10,090
11,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399249DSVPWOM-CAKAS-003-E3
オープン
11,730
12,903(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399258DSVPWOM-CAKAS-004-E4
オープン
13,380
14,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399267DSVPWOM-CAKAS-005-E5
オープン
15,020
16,522(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399276DSVPWOM-CAKAS-006-E6
オープン
16,650
18,315(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399285DSVPWOM-CAKAS-007-E7
オープン
18,290
20,119(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399294DSVPWOM-CAKAS-008-E8
オープン
19,930
21,923(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399310DSVPWOM-CAKAS-009-E9
オープン
21,580
23,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399319DSVPWOM-CAKAS-010-E10
オープン
23,220
25,542(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399328DSVPWOM-CAKAS-015-E15
オープン
31,420
34,562(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399337DSVPWOM-CAKAS-020-E20
オープン
39,620
43,582(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399346DSVPWOM-CAKAS-025-E25
オープン
49,940
54,934(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399355DSVPWOM-CAKAS-030-E30
オープン
59,240
65,164(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399364DSVPWOM-CAKAS-035-E35
オープン
68,540
75,394(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399380DSVPWOM-CAKAS-040-E40
オープン
77,840
85,624(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399389DSVPWOM-CAKAS-045-E45
オープン
87,140
95,854(税込)
16日以内出荷
返品不可
15399398DSVPWOM-CAKAS-050-E50
オープン
96,440
106,084(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする