オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>

オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15400125DSVPWOM-CAGBB-0011
オープン
14,950
16,445(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400134DSVPWOM-CAGBB-0022
オープン
16,730
18,403(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400150DSVPWOM-CAGBB-0033
オープン
18,520
20,372(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400159DSVPWOM-CAGBB-0044
オープン
20,290
22,319(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400168DSVPWOM-CAGBB-0055
オープン
22,080
24,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400177DSVPWOM-CAGBB-0066
オープン
23,850
26,235(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400186DSVPWOM-CAGBB-0077
オープン
25,630
28,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400195DSVPWOM-CAGBB-0088
オープン
27,420
30,162(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400204DSVPWOM-CAGBB-0099
オープン
29,190
32,109(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400220DSVPWOM-CAGBB-01010
オープン
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400229DSVPWOM-CAGBB-01515
オープン
39,880
43,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400238DSVPWOM-CAGBB-02020
オープン
48,780
53,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400247DSVPWOM-CAGBB-02525
オープン
59,690
65,659(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400256DSVPWOM-CAGBB-03030
オープン
68,590
75,449(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400265DSVPWOM-CAGBB-03535
オープン
77,490
85,239(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400274DSVPWOM-CAGBB-04040
オープン
86,390
95,029(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400290DSVPWOM-CAGBB-04545
オープン
95,290
104,819(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400299DSVPWOM-CAGBB-05050
オープン
104,190
114,609(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする