ダイヤトレンド
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
3000r/min ; 3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 3kW、4kW、5kW
1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
16.5
シールド
無
定格温度(℃)
60
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15400484
DSVPWOM-CAGDB-001
1
オープン
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400500
DSVPWOM-CAGDB-002
2
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400509
DSVPWOM-CAGDB-003
3
オープン
¥
23,830
¥
26,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400518
DSVPWOM-CAGDB-004
4
オープン
¥
26,680
¥
29,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400527
DSVPWOM-CAGDB-005
5
オープン
¥
29,520
¥
32,472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400536
DSVPWOM-CAGDB-006
6
オープン
¥
32,350
¥
35,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400545
DSVPWOM-CAGDB-007
7
オープン
¥
35,190
¥
38,709
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400554
DSVPWOM-CAGDB-008
8
オープン
¥
38,030
¥
41,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400570
DSVPWOM-CAGDB-009
9
オープン
¥
40,880
¥
44,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400579
DSVPWOM-CAGDB-010
10
オープン
¥
43,720
¥
48,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400588
DSVPWOM-CAGDB-015
15
オープン
¥
57,920
¥
63,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400597
DSVPWOM-CAGDB-020
20
オープン
¥
72,120
¥
79,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400606
DSVPWOM-CAGDB-025
25
オープン
¥
89,580
¥
98,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400615
DSVPWOM-CAGDB-030
30
オープン
¥
103,780
¥
114,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400624
DSVPWOM-CAGDB-035
35
オープン
¥
117,980
¥
129,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400640
DSVPWOM-CAGDB-040
40
オープン
¥
132,180
¥
145,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400649
DSVPWOM-CAGDB-045
45
オープン
¥
146,380
¥
161,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400658
DSVPWOM-CAGDB-050
50
オープン
¥
160,580
¥
176,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください