ダイヤトレンド
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min ; 900W
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
12.7
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15400667
DSVPWOM-CAGBB-001-E
1
オープン
¥
16,870
¥
18,557
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400676
DSVPWOM-CAGBB-002-E
2
オープン
¥
19,520
¥
21,472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400685
DSVPWOM-CAGBB-003-E
3
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400694
DSVPWOM-CAGBB-004-E
4
オープン
¥
24,820
¥
27,302
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400710
DSVPWOM-CAGBB-005-E
5
オープン
¥
27,470
¥
30,217
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400719
DSVPWOM-CAGBB-006-E
6
オープン
¥
30,120
¥
33,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400728
DSVPWOM-CAGBB-007-E
7
オープン
¥
32,770
¥
36,047
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400737
DSVPWOM-CAGBB-008-E
8
オープン
¥
35,420
¥
38,962
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400746
DSVPWOM-CAGBB-009-E
9
オープン
¥
38,070
¥
41,877
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400755
DSVPWOM-CAGBB-010-E
10
オープン
¥
40,720
¥
44,792
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400764
DSVPWOM-CAGBB-015-E
15
オープン
¥
53,970
¥
59,367
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400780
DSVPWOM-CAGBB-020-E
20
オープン
¥
67,220
¥
73,942
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400789
DSVPWOM-CAGBB-025-E
25
オープン
¥
120,740
¥
132,814
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400798
DSVPWOM-CAGBB-030-E
30
オープン
¥
140,040
¥
154,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400807
DSVPWOM-CAGBB-035-E
35
オープン
¥
159,340
¥
175,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400816
DSVPWOM-CAGBB-040-E
40
オープン
¥
178,640
¥
196,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400825
DSVPWOM-CAGBB-045-E
45
オープン
¥
197,940
¥
217,734
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400834
DSVPWOM-CAGBB-050-E
50
オープン
¥
217,240
¥
238,964
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください