ダイヤトレンド
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
3000r/min ; 3kW、4kW、5kW
2000r/min ; 3kW、4kW、5kW
1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
14.9
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15401026
DSVPWOM-CAGDB-001-E
1
オープン
¥
19,480
¥
21,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401035
DSVPWOM-CAGDB-002-E
2
オープン
¥
24,030
¥
26,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401044
DSVPWOM-CAGDB-003-E
3
オープン
¥
28,590
¥
31,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401060
DSVPWOM-CAGDB-004-E
4
オープン
¥
33,150
¥
36,465
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401069
DSVPWOM-CAGDB-005-E
5
オープン
¥
37,720
¥
41,492
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401078
DSVPWOM-CAGDB-006-E
6
オープン
¥
42,280
¥
46,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401087
DSVPWOM-CAGDB-007-E
7
オープン
¥
46,830
¥
51,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401096
DSVPWOM-CAGDB-008-E
8
オープン
¥
51,390
¥
56,529
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401105
DSVPWOM-CAGDB-009-E
9
オープン
¥
55,950
¥
61,545
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401114
DSVPWOM-CAGDB-010-E
10
オープン
¥
60,520
¥
66,572
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401130
DSVPWOM-CAGDB-015-E
15
オープン
¥
83,320
¥
91,652
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401139
DSVPWOM-CAGDB-020-E
20
オープン
¥
106,120
¥
116,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401148
DSVPWOM-CAGDB-025-E
25
オープン
¥
242,350
¥
266,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401157
DSVPWOM-CAGDB-030-E
30
オープン
¥
286,650
¥
315,315
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401166
DSVPWOM-CAGDB-035-E
35
オープン
¥
330,950
¥
364,045
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401175
DSVPWOM-CAGDB-040-E
40
オープン
¥
375,250
¥
412,775
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401184
DSVPWOM-CAGDB-045-E
45
オープン
¥
419,550
¥
461,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401200
DSVPWOM-CAGDB-050-E
50
オープン
¥
463,850
¥
510,235
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください