曜日別特売

オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>

オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15401209DSVPWOM-CAKAB-0011
オープン
6,280
6,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401218DSVPWOM-CAKAB-0022
オープン
6,880
7,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401227DSVPWOM-CAKAB-0033
オープン
7,480
8,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401236DSVPWOM-CAKAB-0044
オープン
8,080
8,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401245DSVPWOM-CAKAB-0055
オープン
8,680
9,548(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401254DSVPWOM-CAKAB-0066
オープン
9,280
10,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401270DSVPWOM-CAKAB-0077
オープン
9,880
10,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401279DSVPWOM-CAKAB-0088
オープン
10,480
11,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401288DSVPWOM-CAKAB-0099
オープン
11,080
12,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401297DSVPWOM-CAKAB-01010
オープン
11,680
12,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401306DSVPWOM-CAKAB-01515
オープン
14,680
16,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401315DSVPWOM-CAKAB-02020
オープン
17,680
19,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401324DSVPWOM-CAKAB-02525
オープン
30,330
33,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401340DSVPWOM-CAKAB-03030
オープン
34,830
38,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401349DSVPWOM-CAKAB-03535
オープン
39,330
43,263(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401358DSVPWOM-CAKAB-04040
オープン
43,830
48,213(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401367DSVPWOM-CAKAB-04545
オープン
48,330
53,163(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401376DSVPWOM-CAKAB-05050
オープン
52,830
58,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする