ダイヤトレンド
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 6kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)
4.6
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15401385
DSVPWOM-CAGEB-001
1
オープン
¥
7,570
¥
8,327
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401394
DSVPWOM-CAGEB-002
2
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401410
DSVPWOM-CAGEB-003
3
オープン
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401419
DSVPWOM-CAGEB-004
4
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401428
DSVPWOM-CAGEB-005
5
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401437
DSVPWOM-CAGEB-006
6
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401446
DSVPWOM-CAGEB-007
7
オープン
¥
9,430
¥
10,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401455
DSVPWOM-CAGEB-008
8
オープン
¥
9,730
¥
10,703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401464
DSVPWOM-CAGEB-009
9
オープン
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401480
DSVPWOM-CAGEB-010
10
オープン
¥
10,350
¥
11,385
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401489
DSVPWOM-CAGEB-015
15
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401498
DSVPWOM-CAGEB-020
20
オープン
¥
13,450
¥
14,795
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401507
DSVPWOM-CAGEB-025
25
オープン
¥
16,840
¥
18,524
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401516
DSVPWOM-CAGEB-030
30
オープン
¥
18,790
¥
20,669
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401525
DSVPWOM-CAGEB-035
35
オープン
¥
20,740
¥
22,814
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401534
DSVPWOM-CAGEB-040
40
オープン
¥
22,690
¥
24,959
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401550
DSVPWOM-CAGEB-045
45
オープン
¥
24,640
¥
27,104
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401559
DSVPWOM-CAGEB-050
50
オープン
¥
26,590
¥
29,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください