ダイヤトレンド
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
2000r/min ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW
【400V】
3000r/min ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
2000r/min ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW
1000r/min ; 900W、 2kW、 3kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15402110
DSVENOM-CR1BN-001
1
6
オープン
¥
11,780
¥
12,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402119
DSVENOM-CR1BN-002
2
6
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402128
DSVENOM-CR1BN-003
3
6
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402137
DSVENOM-CR1BN-004
4
6
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402146
DSVENOM-CR1BN-005
5
6
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402155
DSVENOM-CR1BN-006
6
6
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402164
DSVENOM-CR1BN-007
7
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402180
DSVENOM-CR1BN-008
8
6
オープン
¥
16,680
¥
18,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402189
DSVENOM-CR1BN-009
9
6
オープン
¥
17,380
¥
19,118
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402198
DSVENOM-CR1BN-010
10
6
オープン
¥
18,080
¥
19,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402207
DSVENOM-CR1BN-015
15
6
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402216
DSVENOM-CR1BN-020
20
6
オープン
¥
25,080
¥
27,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402225
DSVENOM-CR1BN-025
25
6.7
オープン
¥
36,720
¥
40,392
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402234
DSVENOM-CR1BN-030
30
6.7
オープン
¥
42,320
¥
46,552
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402250
DSVENOM-CR1BN-035
35
6.7
オープン
¥
47,920
¥
52,712
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402259
DSVENOM-CR1BN-040
40
6.7
オープン
¥
53,520
¥
58,872
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402268
DSVENOM-CR1BN-045
45
6.7
オープン
¥
59,120
¥
65,032
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402277
DSVENOM-CR1BN-050
50
6.7
オープン
¥
64,720
¥
71,192
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください