ダイヤトレンド
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 6kW
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15402286
DSVENOM-CR1AC-001-E
1
6.8
オープン
¥
9,640
¥
10,604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402295
DSVENOM-CR1AC-002-E
2
6.8
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402304
DSVENOM-CR1AC-003-E
3
6.8
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402320
DSVENOM-CR1AC-004-E
4
6.8
オープン
¥
13,330
¥
14,663
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402329
DSVENOM-CR1AC-005-E
5
6.8
オープン
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402338
DSVENOM-CR1AC-006-E
6
6.8
オープン
¥
15,790
¥
17,369
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402347
DSVENOM-CR1AC-007-E
7
6.8
オープン
¥
17,030
¥
18,733
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402356
DSVENOM-CR1AC-008-E
8
6.8
オープン
¥
18,250
¥
20,075
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402365
DSVENOM-CR1AC-009-E
9
6.8
オープン
¥
19,480
¥
21,428
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402374
DSVENOM-CR1AC-010-E
10
6.8
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402390
DSVENOM-CR1AC-015-E
15
6.8
オープン
¥
26,870
¥
29,557
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402399
DSVENOM-CR1AC-020-E
20
6.8
オープン
¥
33,020
¥
36,322
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402408
DSVENOM-CR1AC-025-E
25
7.5
オープン
¥
52,130
¥
57,343
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402417
DSVENOM-CR1AC-030-E
30
7.5
オープン
¥
61,680
¥
67,848
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402426
DSVENOM-CR1AC-035-E
35
7.5
オープン
¥
71,230
¥
78,353
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402435
DSVENOM-CR1AC-040-E
40
7.5
オープン
¥
80,780
¥
88,858
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402444
DSVENOM-CR1AC-045-E
45
7.5
オープン
¥
90,330
¥
99,363
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402460
DSVENOM-CR1AC-050-E
50
7.5
オープン
¥
99,880
¥
109,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください