ダイヤトレンド
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min ; 1.5kW、11kW、15kW
1000r/min ; 6kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15402469
DSVENOM-CR1BN-001-E
1
6.8
オープン
¥
15,330
¥
16,863
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402478
DSVENOM-CR1BN-002-E
2
6.8
オープン
¥
17,230
¥
18,953
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402487
DSVENOM-CR1BN-003-E
3
6.8
オープン
¥
19,140
¥
21,054
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402496
DSVENOM-CR1BN-004-E
4
6.8
オープン
¥
21,050
¥
23,155
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402505
DSVENOM-CR1BN-005-E
5
6.8
オープン
¥
22,970
¥
25,267
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402514
DSVENOM-CR1BN-006-E
6
6.8
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402530
DSVENOM-CR1BN-007-E
7
6.8
オープン
¥
26,780
¥
29,458
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402539
DSVENOM-CR1BN-008-E
8
6.8
オープン
¥
28,690
¥
31,559
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402548
DSVENOM-CR1BN-009-E
9
6.8
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402557
DSVENOM-CR1BN-010-E
10
6.8
オープン
¥
32,520
¥
35,772
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402566
DSVENOM-CR1BN-015-E
15
6.8
オープン
¥
42,070
¥
46,277
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402575
DSVENOM-CR1BN-020-E
20
6.8
オープン
¥
51,620
¥
56,782
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402584
DSVENOM-CR1BN-025-E
25
7.5
オープン
¥
66,530
¥
73,183
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402600
DSVENOM-CR1BN-030-E
30
7.5
オープン
¥
76,080
¥
83,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402609
DSVENOM-CR1BN-035-E
35
7.5
オープン
¥
85,630
¥
94,193
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402618
DSVENOM-CR1BN-040-E
40
7.5
オープン
¥
95,180
¥
104,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402627
DSVENOM-CR1BN-045-E
45
7.5
オープン
¥
104,730
¥
115,203
(税込)
32日以内出荷
返品不可
15402636
DSVENOM-CR1BN-050-E
50
7.5
オープン
¥
114,280
¥
125,708
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください