ダイヤトレンド
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 2kW、3kW
2000r/min ; 2kW、3kW
1000r/min ; 2kW
【400V】
3000r/min ; 3kW
2000r/min ; 3kW
1000r/min ; 2kW、3kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
9
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15403187
DSVPWOM-CA1ES-001-E
1
オープン
¥
19,940
¥
21,934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403196
DSVPWOM-CA1ES-002-E
2
オープン
¥
22,720
¥
24,992
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403205
DSVPWOM-CA1ES-003-E
3
オープン
¥
25,480
¥
28,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403214
DSVPWOM-CA1ES-004-E
4
オープン
¥
28,250
¥
31,075
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403230
DSVPWOM-CA1ES-005-E
5
オープン
¥
31,030
¥
34,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403239
DSVPWOM-CA1ES-006-E
6
オープン
¥
33,790
¥
37,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403248
DSVPWOM-CA1ES-007-E
7
オープン
¥
36,570
¥
40,227
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403257
DSVPWOM-CA1ES-008-E
8
オープン
¥
39,330
¥
43,263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403266
DSVPWOM-CA1ES-009-E
9
オープン
¥
42,100
¥
46,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403275
DSVPWOM-CA1ES-010-E
10
オープン
¥
44,880
¥
49,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403284
DSVPWOM-CA1ES-015-E
15
オープン
¥
58,730
¥
64,603
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403300
DSVPWOM-CA1ES-020-E
20
オープン
¥
72,580
¥
79,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403309
DSVPWOM-CA1ES-025-E
25
オープン
¥
86,430
¥
95,073
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403318
DSVPWOM-CA1ES-030-E
30
オープン
¥
100,280
¥
110,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403327
DSVPWOM-CA1ES-035-E
35
オープン
¥
169,180
¥
186,098
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403336
DSVPWOM-CA1ES-040-E
40
オープン
¥
192,880
¥
212,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403345
DSVPWOM-CA1ES-045-E
45
オープン
¥
216,580
¥
238,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403354
DSVPWOM-CA1ES-050-E
50
オープン
¥
240,280
¥
264,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください