ダイヤトレンド
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW
2000r/min ; 1kW
1000r/min ; 900W
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
7.9
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15403546
DSVPWOM-CA1BB-001-E
1
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403555
DSVPWOM-CA1BB-002-E
2
オープン
¥
26,870
¥
29,557
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403564
DSVPWOM-CA1BB-003-E
3
オープン
¥
30,290
¥
33,319
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403580
DSVPWOM-CA1BB-004-E
4
オープン
¥
33,730
¥
37,103
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403589
DSVPWOM-CA1BB-005-E
5
オープン
¥
37,150
¥
40,865
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403598
DSVPWOM-CA1BB-006-E
6
オープン
¥
40,580
¥
44,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403607
DSVPWOM-CA1BB-007-E
7
オープン
¥
44,020
¥
48,422
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403616
DSVPWOM-CA1BB-008-E
8
オープン
¥
47,440
¥
52,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403625
DSVPWOM-CA1BB-009-E
9
オープン
¥
50,880
¥
55,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403634
DSVPWOM-CA1BB-010-E
10
オープン
¥
54,300
¥
59,730
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403650
DSVPWOM-CA1BB-015-E
15
オープン
¥
71,450
¥
78,595
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403659
DSVPWOM-CA1BB-020-E
20
オープン
¥
88,600
¥
97,460
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403668
DSVPWOM-CA1BB-025-E
25
オープン
¥
105,750
¥
116,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403677
DSVPWOM-CA1BB-030-E
30
オープン
¥
122,900
¥
135,190
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403686
DSVPWOM-CA1BB-035-E
35
オープン
¥
221,280
¥
243,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403695
DSVPWOM-CA1BB-040-E
40
オープン
¥
247,080
¥
271,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403704
DSVPWOM-CA1BB-045-E
45
オープン
¥
272,880
¥
300,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403720
DSVPWOM-CA1BB-050-E
50
オープン
¥
298,680
¥
328,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください