曜日別特売

オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>

オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 2kW、3kW
2000r/min  ; 2kW、3kW
1000r/min  ; 2kW
【400V】
3000r/min  ; 3kW
2000r/min  ; 3kW
1000r/min  ; 2kW、3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15404088DSVPWOM-CA1EB-001-E1
オープン
41,580
45,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404097DSVPWOM-CA1EB-002-E2
オープン
47,120
51,832(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404106DSVPWOM-CA1EB-003-E3
オープン
52,640
57,904(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404115DSVPWOM-CA1EB-004-E4
オープン
58,180
63,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404124DSVPWOM-CA1EB-005-E5
オープン
63,700
70,070(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404140DSVPWOM-CA1EB-006-E6
オープン
69,230
76,153(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404149DSVPWOM-CA1EB-007-E7
オープン
74,770
82,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404158DSVPWOM-CA1EB-008-E8
オープン
80,290
88,319(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404167DSVPWOM-CA1EB-009-E9
オープン
85,830
94,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404176DSVPWOM-CA1EB-010-E10
オープン
91,350
100,485(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404185DSVPWOM-CA1EB-015-E15
オープン
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404194DSVPWOM-CA1EB-020-E20
オープン
146,650
161,315(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404210DSVPWOM-CA1EB-025-E25
オープン
174,300
191,730(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404219DSVPWOM-CA1EB-030-E30
オープン
201,950
222,145(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404228DSVPWOM-CA1EB-035-E35
オープン
305,750
336,325(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404237DSVPWOM-CA1EB-040-E40
オープン
340,200
374,220(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404246DSVPWOM-CA1EB-045-E45
オープン
374,650
412,115(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404255DSVPWOM-CA1EB-050-E50
オープン
409,100
450,010(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする