旭エンジニアリング
氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途
自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等
使用方法
(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。
容量(mL)
330
比重
0.84(15.6℃)
臭気
無臭
外観
無色透明
流動点(℃)
-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
33mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(330mL)
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15404727
FL-330
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
氷結・ ネジ緩め剤 FL330
参考になった