エヌ・ティー・シー
活性炭入り4層マスク 個包装 クリフマスクNT404 耳掛け式 50枚入り
活性炭フィルター入り4層構造の高性能マスクです。
防臭・防塵に優れた効果を発揮します。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上
用途
一般作業用(清掃作業・軽作業に)
サイズ
フリーサイズ
対象
ウイルス
構造
4層
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳掛け式
形状
プリーツ型
機能
防臭・防塵
材質
本体:ポリプロピレン・活性炭、耳ひも:ポリウレタン
寸法(mm)
95×175 (±5)
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15422787
クリフマスクNT404
4層
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください