曜日別特売

濃縮粉末クリーナー ハローユータン

濃縮粉末クリーナー ハローユータン - サンエスエンジニアリング

ハローユータン1袋で、通常のパーライト洗浄剤(6kg)と同様の回数を使用することができます!
1回分の使用量は1~1.5gで十分です!
袋包装になっているため、保管場所をとることもなく持ち運びしやすい!
油汚れに強い濃縮タイプの粉末手洗い用洗剤
特に油汚れに強く整備・メンテナンス関連などに最適
クリーム状(微粒子)になりますので配管詰まりの原因になりません。

用途油汚れの手洗い用洗浄クリーナーとして使用方法[1]本剤コーヒースプーン1杯分1~1.5gをすりつぶすようにこすり洗いします[2]クリーム状になったら水で十分にすすぎし洗い流してください内容量(g)600液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(600g)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用回数と使用量につきましては目安になります。個人差がございますのでご了承ください。
※傷がつくものには使用しないでください。
※湿気がある場所に保管はしないでください。
※食品に触れる使用方法は避けてください。
※万が一目に入った場合はこすらずに清水にて十分洗い流し、以上があれば至急医師の診断を受けてください。
※飲み込んでしまった場合は、大量の水を飲ませ可能であれば嘔吐させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15423040-
1,200
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする