曜日別特売

甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型

甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 - シモン甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 - シモン甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 - シモン

規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格
甲プロテクタ内蔵型
耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。

材質(甲被)牛革(型押しソフト)先芯樹脂標準質量(g)1260(26.0cm/両足)靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15411727WS44甲プロ内蔵型23.5
28,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411736WS44甲プロ内蔵型24
28,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411745WS44甲プロ内蔵型24.5
28,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411754WS44甲プロ内蔵型25
28,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411770WS44甲プロ内蔵型25.5
28,200
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
15411779WS44甲プロ内蔵型26
28,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411788WS44甲プロ内蔵型26.5
28,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15411797WS44甲プロ内蔵型27
28,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
15411806WS44甲プロ内蔵型27.5
28,200
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
15411815WS44甲プロ内蔵型28
28,200
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする