安全靴 半長靴 3055黒床

安全靴 半長靴 3055黒床 - シモン安全靴 半長靴 3055黒床 - シモン安全靴 半長靴 3055黒床 - シモン安全靴 半長靴 3055黒床 - シモン安全靴 半長靴 3055黒床 - シモン

規格:JIS T 8101 C1/S/BO合格
高所作業に最適。柔らかく通気性に優れる牛革(ベロア)を使用。足場を捉えるフラットソール。

形状ミドルカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能耐薬品性、耐油性、通気性、耐摩耗性、耐久性標準質量(g)1150(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 C1/S/BO合格材質(底部)合成ゴム材質(先芯)靴タイプ半長靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154118243055黒床24.5
16,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
154118403055黒床25
16,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
154118493055黒床25.5
16,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
154118583055黒床26
16,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
154118673055黒床26.5
16,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
154118763055黒床27
16,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
154118853055黒床28
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする