AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
用途
VFF(平行線)にお使いいただけます
色
黒
シール
多芯型(2芯)
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
21~22
適合電線
VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)
ねじの呼び
G1/2
適合ケーブル(Φmm)
3.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27
内容量
1個
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付け、ケーブル固定はギャップ値をご参考にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15412138
FGA21L-H2-03B(AVC-VFF-1)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください