AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
スリット入りコルゲートチューブ
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途
ケーブルの保護
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φ)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15412847
NAP-005BC
1本(300m)
300
5.4
7.8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412856
NAP-007BC
1本(300m)
300
7.4
10.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412865
NAP-011BC
1本(200m)
200
10.7
14.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412874
NAP-013BC
1本(200m)
200
13.2
17.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412890
NAP-015BC
1本(100m)
100
15
19.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412899
NAP-019BC
1本(100m)
100
19.3
23.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412908
NAP-022BC
1本(100m)
100
22.2
27
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412917
NAP-025BC
1本(50m)
50
25
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412926
NAP-028BC
1本(50m)
50
28.2
34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412935
NAP-032BC
1本(50m)
50
32.4
38
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412944
NAP-036BC
1本(50m)
50
36
42
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412960
NAP-040BC
1本(50m)
50
40
48
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412969
NAP-050BC
1本(50m)
50
50
60
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412978
NAP-065BC
1本(50m)
50
65
76
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412987
NAP-078BC
1本(10m)
10
78
89
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください