サーモジン
電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用 サーモジン耐熱ロゴインキ
焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
用途
適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板
仕様
焼き付け乾燥
色
黒、シルバー
耐熱温度(℃)
450
主な用途
炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
460mL
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1kg)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15416907
‐
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください