カーボーイ
動カンゾ
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途
家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。
材質
天然ゴム/アクリル系粘着剤
形状
四角型
色
飴色
取扱説明書:
(0.22MB)
注意
※ご使用前に目立たないところで試し張りしてのり残り、表面のはがれ落ち等がない事を必ず確認の上ご使用ください。
※木(化粧板)は特にご注意ください。
※全ての場所や物にスベリ止めが効くとは限りません。貼る材質によりスベリ止めが効かない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413057
UG-2
1セット(16枚)
40×40×1.5
¥700
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
15413066
UG-3
1セット(3枚)
100×100×1.5
¥700
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください