ABB
Ty-Rap-Tote(タイラップトート)結束バンド携帯ポーチ
Ty-Rap-Tote(タイラップトート)はTy-Rap専用収納バックです。Ty-Rapが1袋付属します。
用途
電設工事
仕様
Ty-Rap専用品
材質
ポリエステル
幅(mm)
156
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
高さ(mm)
奥行(mm)
収納量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57024197
TY-TOTE-25
TY525Mx1袋(100本)
黒
271
44
(バンド長)200mm
¥
8,288
¥9,117
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57024188
TY-TOTE-23
TY523Mx1袋(100本)
青
200
34
(バンド長)100mm
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません