フジクラ・ダイヤケーブル
同軸ケーブル
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません
はんだごての熱で溶ける心配はありません
PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質
PVC
最大使用電圧(V)
0.3
絶縁体外径(mm)
0.8
仕上外径(Φmm)
2
特性インピーダンス(Ω)
50
内容量
1巻(200m)
関連資料:
(0.75MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413109
0.8D-QEV・CW
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表