曜日別特売

同軸ケーブル

同軸ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません
はんだごての熱で溶ける心配はありません
PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております

材質PVC内容量1巻(200m)
関連資料:(0.75MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用電圧(V)
絶縁体外径(mm)
仕上外径(Φmm)
特性インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154131541.5D-QEV0.31.62.950
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
154131702.5C-QEV12.4475
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする