フジクラ・ダイヤケーブル
同軸ケーブル
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。
無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質
PVC
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
試験電圧
外径(mm)
絶縁体外径(mm)
導体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15413206
1.5D-2V
1巻(200m)
1
7/0.18(内部導体構成および)
1.6
軟銅線一重編組
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
15413215
3C-2V
1巻(100m)
1
0.5(内部導体構成および)
3.1
軟銅線一重編組
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413224
3C-2V
1巻(200m)
1
0.5(内部導体構成および)
3.1
軟銅線一重編組
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413240
3C-2VS
1巻(200m)
1
7/0.18(内部導体構成および)
3.1
軟銅線一重編組
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413249
3C-2W
1巻(200m)
1
0.5(内部導体構成および)
3.1
軟銅線二重編組
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413258
3D-2V
1巻(100m)
1
7/0.32(内部導体構成および)
3
軟銅線一重編組
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413267
3D-2V
1巻(200m)
1
7/0.32(内部導体構成および)
3
軟銅線一重編組
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413276
3D-2W
1巻(100m)
1
7/0.32(内部導体構成および)
3
軟銅線二重編組
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413285
3D-2W
1巻(200m)
1
7/0.32(内部導体構成および)
3
軟銅線二重編組
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413294
5C-2V
1巻(200m)
2
0.8(内部導体構成および)
5
軟銅線一重編組
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413310
5C-2W
1巻(100m)
2
0.8(内部導体構成および)
5.1
軟銅線二重編組
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413319
5D-2V
1巻(100m)
2
1.4(内部導体構成および)
4.8
軟銅線一重編組
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413328
5D-2V
1巻(200m)
2
1.4(内部導体構成および)
4.8
軟銅線一重編組
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413337
5D-2W
1巻(100m)
2
1.4(内部導体構成および)
4.8
軟銅線二重編組
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15413346
5D-2W
1巻(200m)
2
1.4(内部導体構成および)
4.8
軟銅線二重編組
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413355
7C-2V
1巻(100m)
2
7/0.4(内部導体構成および)
7.3
軟銅線二重編組
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413364
8D-2V
1巻(100m)
2
7/0.8(内部導体構成および)
7.8
軟銅線一重編組
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15413380
8D-2W
1巻(100m)
2
7/0.8(内部導体構成および)
7.8
軟銅線二重編組
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413389
8D-2W
1巻(200m)
2
7/0.8(内部導体構成および)
7.8
軟銅線二重編組
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413398
10C-2V
1巻(50m)
1
7/0.5(内部導体構成および)
9.4
軟銅線一重編組
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15413407
10D-2V
1巻(100m)
1
2.9(内部導体構成および)
9.7
軟銅線一重編組
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
もっと見る